{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | Master Steel | |
| Référence fabricant | GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01201015 | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | ZYL01201015 | |
| Format d’image | type B | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0120 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Diamètre de queue | 12 mm | |
| Longueur de queue | 45 mm | |
| Diamètre de barre, classe de tolérance ISO | 12 mm | |
| Huile | adaptée | |
| Type de queue | HB | |
| Diamètre des dents, min. | 12 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 12 mm | |
| Tolérance diamètre des dents | classe de tolérance ISO | |
| Classe de tolérance ISO | h7 | |
| Longueur des goujures | 55 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 2,485 mm | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle d’hélice, min. | 30 degré | |
| Angle, 1er étage | 135 degré | |
| Type d’affûtage | N | |
| Désignation du produit (type) | N | |
| Nuance de coupe | carbure monobloc | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | VHM | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur de col | 57 mm | |
| Longueur utile | 37 mm | |
| Longueur totale | 102 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 37 mm | |
| Poids | 119 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | carbure plein | |
| Norme | DIN 6537 K | |
| Lettre de forme numéro de norme | K | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse | |
| Bague de couleur | vert | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 122416 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197790910 | |
| Réf. fabricant | 122416 12 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |