Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Spiralbor HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 2,7mm

Réf.: 114050 2,7

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC h8 (mm) Prix par styk (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 114050 2,7
EAN / GTIN 4045197011053
Réf. fabricant 114050 2,7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Aluminium (short chipping)
N
45
Steel < 500 N/mm²
P
40
Steel < 750 N/mm²
P
30
Steel < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Oil
 
wet maximum
 

Description

Version:

Standard helix angle, core thickness, and core taper. Profile ground; jobber drill with high concentricity and pitch accuracy; precision ground point. Bright finish. Drill for production use.

Note:

Size 16 - 20: Drills with shank ⌀ 16 mm.