{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne | |
| Teneur en tissu, polyester | 100 % | |
| Température, lavage en machine | 40 °C | |
| Référence fabricant | Warnschutz-Softshell-Jacke | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Couleur | bleu; Jaune | |
| Composition du tissu | polyester | |
| Densité du tissu | 255 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage en machine | |
| Type d’application | signalisation | |
| Position, Poche latérale | Gauche; droite | |
| Caractéristique fermeture à glissière | Aller simple | |
| Matériau fermeture à glissière | Plastique | |
| Taille internationale, Unisexe | L | |
| Type de produit | vestes | |
| Type de poche | Poche latérale | |
| Mécanisme de fermeture | Cheville élastiquée; fermeture à glissière | |
| Capuche | non | |
| Caractéristiques | col droit; dos allongé; hydrofuge; poignets; respirant; étanche au vent | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20471 | |
| Catégorie de protection | II |
| Référence article | 091756 L | |
| EAN / GTIN | 7330509514115 | |
| Réf. fabricant | 487725163389L | |
| Fabricant/personne responsable | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |