Scie à onglets GCM 305-254 D.

Réf.: 0601B49100
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 0601B49100
EAN / GTIN 4059952613185
Réf. fabricant 0601B49100
Article hors catalogue L00590 1813
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Avec son moteur puissant, la GCM 305-254 D Professional offre une puissance de coupe suffisante même pour les coupes exigeantes
  • La scie à onglet mobile dispose de supports de pièces amovibles et de longues rallonges de table pour couper sans effort de longues pièces de matériau
  • Un confort et une flexibilité accrus pour les coupes exigeantes sont garantis par son réglage d'inclinaison des deux côtés avec un commutateur rotatif ergonomique pour le verrouillage de l'inclinaison
  • Des coupes transversales, des coupes d'onglet et des coupes inclinées dans le bois, aluminium et le plastique PVC peuvent être parfaitement exécutées avec la GCM 305-254 D Professional
  • La scie à onglet est compatible avec toutes les ventouses Bosch, GTA et les lames de scie pour scies à onglets filaires
  • La scie à onglets mobile offre une plus grande précision grâce au laser à double ligne avec une ligne laser à gauche et à droite de la lame
  • Elle est légère et compacte et facile à transporter grâce aux différentes options de transport à une ou deux mains

Caractéristique(s):

  • Réglage de l'onglet, gauche : 48 °
  • Réglage de l'onglet, à droite : 48 °
  • Réglage de l'inclinaison, gauche : 47 °
  • Réglage de l'inclinaison, droite : 47 °
  • Volume: 177,344 dm3
  • Poids brut : 28,2 kg
  • Poids: 19,8 kg
  • Poids net : 19,8 kg
  • Vitesse de rotation à vide: 4500 min-1
  • Régime de ralenti, jusqu'à 4500 min-1
  • Largeur de cote : 575 mm
  • Dimension en hauteur : 365 mm
  • Longueur de cote : 845 mm
  • Alésage de la lame de scie Ø : 30 mm
  • Diamètre de la lame de scie : 254 mm
  • Capacité de coupe 0° : 90 x 305 mm
  • Capacité de coupe 45° onglet : 90 x 215 mm
  • Capacité de coupe inclinaison à 45° : 55 x 305 mm
  • Capacité de coupe à 0°, largeur : 305 mm
  • Capacité de coupe à 0°, hauteur : 90 mm
  • Capacité de coupe à onglet 45°, largeur : 215 mm
  • Capacité de coupe à onglet 45°, hauteur : 90 mm
  • Capacité de coupe à une inclinaison de 45°, largeur : 305 mm
  • Capacité de coupe à une inclinaison de 45°, hauteur : 55 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur x longueur x hauteur) : 500 x 787 x 662 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 500 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 662 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 787 mm
  • Puissance d'entrée nominale : 1500 W
  • Collier de fixation : Oui
  • Réglage de l'onglet : 48 ° L / 48 ° R.
  • Réglage de l'inclinaison : 47 ° L / 47 ° R.