La gamme GARANT Master Steel : experts pour le fraisage de l’acier
Les fraises GARANT Master Steel offrent précision maximale, qualité supérieure et longévité impressionnante

Géométrie optimisée, méthodes de fabrication ultra-modernes et composants de haute qualité : GARANT a créé une nouvelle génération d’outils d’usinage ! Grâce aux goujures extra-larges, la géométrie permet une excellente évacuation des copeaux et des valeurs d’avance sans cesse accrues. Il est ainsi possible d’obtenir d’excellents résultats dans les aciers à haute résistance (résistance à la traction : env.1 000 N/mm² ou plus).
Les fraises GARANT Master Steel se caractérisent par leurs performances exceptionnelles dans l’usinage de l’acier. Elles peuvent toutefois également être utilisées dans l’INOX. Qu’il s’agisse de finition, d’ébauche, de plongée (perçage) ou de fraisage en plongée oblique, la vaste gamme d’outils GARANT Master Steel offre la solution optimale pour chaque tâche d’usinage.
Spécificités de la gamme Master Steel :
- Fonctionnement extrêmement silencieux et performances maximales grâce au pas différentiel
- Durée de vie maximale
- Evacuation optimale des copeaux grâce aux larges goujures
- Pour une utilisation universelle : bague verte (acier / inox / fonte)
Fraises GARANT Master Steel :
GARANT Master Steel PickPocket

Cette fraise universelle GARANT Master Steel est la nouvelle référence en matière d’usinage monobloc : elle allie puissance et polyvalence tout en offrant de meilleures performances (jusqu’à 80 %) et une plus longue durée de vie. Avec ses excellentes données de performance, elle convainc dans les domaines du fraisage, du fraisage en plongée oblique et même du perçage.

1. Géométrie novatrice
Bris de copeaux optimal lors du fraisage en plongée oblique
2. Pas d’hélice différentiel
Pour un fonctionnement silencieux
3. Bague verte : utilisation universelle.
Application principale : l’acier
4. Conicité spéciale
Assure une stabilité optimale pendant le processus d’usinage
5. Pointe en retrait
Dégagement extrême
Pour un fraisage en plongée et en plongée oblique agressif
6. Arête arquée
Coupe frontale, sous le centre
Pas différentiel
Optimisée pour le fraisage HPC.
Fraise GARANT Master Steel HPC

Une qualité exceptionnelle, une longévité impressionnante et une précision maximale caractérisent la nouvelle fraise ébauche HPC GARANT Master Steel. Avec une géométrie optimisée, des méthodes de fabrication ultra-modernes et des composants de haute qualité, GARANT a créé une nouvelle génération d’outils d’usinage ! La géométrie favorise une excellente évacuation des copeaux tout en autorisant des valeurs d’avance sans cesse accrues grâce aux goujures extra-larges. Cette fraise a été spécialement conçue pour offrir une durée de vie et un fonctionnement silencieux exceptionnels, même dans les matériaux exigeants. Le pas différentiel, le pas d’hélice dynamique et une qualité d’affûtage optimale contribuent aux performances de l’outil. La qualité d’affûtage unique se reflète également dans l’acuité des arêtes de coupe. La fraise bénéficie ainsi d’une arête de coupe très homogène, ce qui garantit une usure moindre tout en offrant une excellente qualité d’état de surface et une longue durée de vie. Un substrat hautes performances sélectionné avec soin, associé à un nouveau revêtement, garantit également d’excellentes durées de vie.

Aperçu de l’ensemble des caractéristiques de la fraise ébauche HPC GARANT :
- Pas d’hélice dynamique pour un fonctionnement silencieux exceptionnel.
- Acuité des arêtes de coupe pour une usure réduite et des surfaces d’excellente qualité.
- Larges goujures pour des avances accrues.
- Pas différentiel pour un fonctionnement quasi sans vibrations.
- Substrat hautes performances avec revêtement spécial pour d’excellentes durées de vie.
Fraise finition carbure monobloc HPC GARANT Master Steel

Pour une utilisation universelle dans le fraisage hautes performances :GARANT Master Steel HPC.
- Productivité accrue grâce à des avances totales nettement supérieures.
- Qualités d’état de surface optimales en un temps record
- Tous les diamètres réaffûtables à partir de la réf. 6.
- Profondeurs d’approche maximales grâce aux longueurs de coupe jusqu’à 5×D.
1. Pas différentiel de l’outil : réduction des vibrations. Fonctionnement plus silencieux.
2. Profils de rainure optimisés : excellente évacuation des copeaux avec 7 arêtes.
3. Arêtes de coupe finies avec une extrême précision : acuité idéale à l’état revêtu.
4. Bague verte : pour une utilisation universelle (acier / inox / fonte).
5. Géométrie d’outil équilibrée : DIN ISO 1940 - G2,5.
6. Substrat optimisé grâce à la teneur en Co adaptée : résistance à la rupture par flexion et ténacité optimisées.
7. Réduction de l’usure : au niveau des arêtes périphériques. Par le biais d’arêtes de coupe arrondies.
8. Diamètre d’âme très stable : confère une robustesse et une rigidité d’outil exceptionnelles. Prévient le déport d’outil.
9. Arête de coupe avec chanfrein à 45° : pour la protection des arêtes.
Fraise finition carbure monobloc HPC en action
En un temps record, la fraise ébauche carbure monobloc HPC permet d’obtenir des qualités d’état de surface optimales et d’augmenter votre productivité grâce à des avances totales nettement supérieures. Grâce à son pas différentiel, la fraise finition GARANT Master Steel réduit nettement les vibrations et est très silencieuse. Jugez-en par vous-même dans cette vidéo.
GARANT Master Steel SlotMachine

Repousse les limites de performance lors de l’ébauche hautes performances
La nouvelle fraise à cinq arêtes de coupe convainc par une efficacité de processus jusqu’à 25 % supérieure à celle d’une fraise à quatre arêtes. Le profil ébauche novateur permet de réduire la pression de coupe et la charge sur la pièce. La fraise ébauche GARANT Master Steel SlotMachine est dès lors essentiellement destinée au fraisage de rainures pleines profondes.
Aperçu des avantages de la nouvelle fraise hautes performances :
- Fonctionnement TRES silencieux grâce au pas différentiel.
- Efficacité MAXIMALE grâce aux 5 arêtes.
- Evacuation OPTIMALE des copeaux grâce à des copeaux très petits.
- EXCELLENTE stabilité grâce au diamètre d’âme renforcé.
- EXCELLENTE formation des copeaux grâce au profil ébauche novateur.

Ebauche non-stop - Des performances illimitées
Notre fraise à cinq arêtes Master Steel SlotMachine HPC pour avances élevées, même dans les rainures pleines jusqu’à 2×D
- Bague verte : pour une utilisation universelle et principalement dans l’acier et la fonte.
- Ame d’outil très stable : réduit le risque de bris de l’outil.
- Evacuation optimale des copeaux : grâce à l’évacuation dirigée des copeaux.
- Pas différentiel de l’outil : favorise le fonctionnement silencieux et réduit les vibrations.
- Arêtes de coupe arrondies : minimisent le risque de bris.
- Grande liberté de centrage : permet un angle de plongée allant jusqu’à 10°.
- Revêtement innovant : pour un comportement d’usure optimal. Réduit l’apport de chaleur.
- Profil ébauche novateur : offre plus de place pour des arêtes supplémentaires et autorise des logements de copeaux plus petits.
- Structure à grains ultra-fins : résistance à la rupture par flexion et à l’usure excellentes.
GARANT Master Steel SlotMachine en action
La géométrie d’outil de la fraise ébauche carbure monobloc avec le profil ébauche novateur HPC génère des copeaux très fins, fortement enroulés et parfaitement évacués. Les copeaux fortement enroulés autorisent des logements de copeaux plus petits, qui eux-mêmes laissent plus de place pour des arêtes supplémentaires. Il est ainsi possible d’atteindre un volume de copeaux plus dense avec un enlèvement de copeaux constant. La nouvelle fraise carbure monobloc GARANT Master Steel SlotMachine complète la gamme de produits GARANT Master Steel pour le fraisage de rainures pleines dans l’acier à grande avance.