GARANT Xtric Schraubstock Zentrischspanner

It's not a trick it's an Xtric

Le serrage n'a jamais été aussi facile !

Nouveau : Economisez un temps precieux avec GARANT XTRIC

Le nouveau GARANT XTRIC est un étau multi-fonctions particulièrement facile à utiliser. Le concept de serrage unique avec système de changement rapide pour les mors vous permet de gagner un temps précieux lors du serrage de pièces brutes et de pièces finies. Les options de fixation polyvalentes offrent une grande marge de manœuvre pour une manipulation flexible. Tout cela combiné à une très haute précision et une qualité - Made in Germany.

DÉMONSTRATION VIDÉO GARANT XTRIC

DÉCOUVREZ SES AVANTAGES

1. XPRESS

Changement de mâchoire dans les 8 secondes grâce au mécanisme de clic.

Facile et rapide: insérez d’abord la mâchoire supérieure dans la queue d’aronde et appuyez dessus avec les plaques à ressort. C’est à quel point il est facile de modifier la plage de serrage ou de changer les mors. Une distance de serrage comprise entre 0 et 144 mm peut être atteinte.

2. XCELLENT CENTRIC

Réglage du centre de serrage dans le μ

Lors du serrage d'une pièce à l'aide de plusieurs étaux XTRIC, le centre lui-même peut être ajusté pour répondre aux exigences de la production en effectuant quelques manipulations. Réglage 0,5 mm de chaque côté (1 mm au total) au moyen de graduations graduées sur le palier de broche. Une fois la vis débloquée, vous pouvez régler le centre à l’aide d’une clé à ergot. Après cela, resserer la vis.

(y) Aufsteigen des Bauteils in mm, (x) Spannkraft in kN

3. XACTLY PRECISE

Meilleure précision de serrage par rapport à la concurrence (3)

Pour le serrage, la mâchoire est poussée le long de la queue d'aronde de forme spéciale dans la glissière de guidage, produisant ainsi un effet de traction. Cela crée un soulèvement minimal de la mâchoire tout en obtenant une précision de serrage très élevée.

(1) Version avec mâchoire pendulaire.

(2) Version avec mâchoire fixe

(3) Concurrent (gris)


4. XTRA STRONG

Processus de serrage linéaire jusqu'à 25 kN de force de serrage

La forme de dent spéciale GARANT des mâchoires de préhension évite les pré-marquage avec une force de serrage maximale. Idéal pour le serrage de pièces brutes, car le 25kN peut être appliqué directement sur la pièce.

5. XTREMELY VARIABLE

Diverses options de configuration

L'Xtric peut être utilisé avec des griffes de serrage, par adaptation directe sur le système "LANG" ou avec des adaptateurs sur tous les systèmes de serrage point zéro


6. XTREMELY FLEXIBLE

Fonction pendulaire

La mâchoire pendulaire s'adapte automatiquement à la face de la pièce et peut également être utilisée sans problème pour les pièces finies. Convient à toutes les situations de serrage!

LES AVIS CLIENTS

«La précision et le système flexible de changement rapide permettant aux mâchoires de faire varier la plage de serrage en quelques secondes nous ont impressionnés.»

Philipp Ramerseder, directeur général APM Maschinenbau GmbH, Perlesreut / Prombach


«GARANT XTRIC offre un rapport qualité-prix imbattable que nous n’avions jamais rencontré auparavant. De nouvelles fonctionnalités telles que le changement de mâchoire nous ont absolument convaincus. ”

Christian Knödlseder, directeur général Kühberger Metalltechnik GmbH, Waldkirchen


Le Xtric est également adapté aux projets d'automatisation.
La vidéo montre qu'il est utilisé avec un robot articulé de la société idee-werk GmbH.


Station d’équipement-montage GARANT

Station d’équipement-montage

Pour le montage et le démontage de pièces dans un système de serrage et pour le changement ou la rotation des mors de serrage

La station de montage peut être fixée sur l’établi à l’aide de deux vis. Un boulon de serrage, par ex. 363190, permet de placer un système de serrage ou un dispositif avec mesure étalon 52/96 sur la station de montage et de les verrouiller et déverrouiller à l’aide d’une semelle latérale. Le serrage de pièces ou le changement de mors de serrage en toute sécurité et optimisé en termes de temps de montage/démontage est ainsi garanti. Adapté(s) pour système de serrage avec mesure étalon 52/96, par ex GARANT Xtric.

Avantages :

  • Verrouillage et déverrouillage sans outil.
  • Réduction des temps de montage/démontage.
  • Garantie de la sécurité au travail.
  • Brevet en instance.

Contactez-nous

Vous souhaitez recevoir des conseils de nos experts ou passer une commande ?
Nous nous réjouissons de votre appel !

Vers le contact

Commande directe

Se connecter

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier