BIENVENUE DANS LA 5ÈME DIMENSION
GARANT XPENT : l'étau 5 axes révolutionnaire

BIENVENUE DANS LA 5ème DIMENSION :
Grâce au savoir-faire et à l'expérience de nos responsables produits et de nos techniciens d'applications, nous avons pu développer ce nouveau concept de serrage unique GARANT Xpent en collaboration avec nos clients.
De nombreux types de machines et fabricants ont été analysés afin de garantir une accessibilité optimale aux composants. La géométrie des modules de serrage a été élaborée en conséquence. L'étau 5 axes est disponible en deux hauteurs. Tous les composants de l'étau sont parfaitement symétriques et trempés à cœur.
Une plage de serrage de 6 à 986 mm est possible. Les modules de serrage peuvent être montés sur des rails de base de longueurs différentes.
CHANGEMENT DE BROCHE EN 40 SECONDES

Système de changement rapide de broche (SpindelQuickChange = SQC)
Ouvrir 2 goupilles de blocage par module de serrage, retirer la brochure, mettre en place la broche longue, enclencher les goupilles par effet ressort.
MODIFICATION DE LA LONGUEUR DE BROCHE

Modification de la longueur de broche
Desserrer l'écrou de serrage à la main. Au besoin, une surface de clé est prévue pour effectuer le desserrage à l'aide d'un outil. Resserrer l'écrou jusqu'en butée, mettre en place la rallonge de broche et visser. Visser la rallonge et veiller à ce que la bague de sécurité rouge ne soit pas visible. Modification très rapide de la plage de serrage.

MODIFICATION DE LA LONGUEUR DE BROCHE
Bénéficiez des avantages de la mâchoire centrale: serrez 2 composants simultanément. Les composants peuvent avoir différentes tailles. Tous les modules sont flexibles et peuvent être déplacés individuellement sur le rail de base. La fixation rapide de la mâchoire médiane passe par 2 vis de serrage. Utilisez deux mors supérieurs tournés et augmentez votre plage de serrage (de manière optimale à partir d'un rail de base de plus de 550 mm). Pour les composants de tailles différentes, vous pouvez simplement utiliser une combinaison d'une mâchoire supérieure normale et d'une mâchoire supérieure tournée.

TÉMOIGNAGE CLIENT
La société Berger Maschinenbau est une entreprise de fabrication moderne dont l’activité principale est la construction de machines-outils et l’automobile. La société possède une grande expérience dans les domaines du fraisage CNC et de l'assemblage de modules et de machines. L’étau GARAN Xpent à 5 axes Xpent a répondu à toutes les attentes: "Le changement rapide des plages de serrage, le large choix de mâchoires et la force de serrage optimale permettent désormais d'être obtenu avec un seul étau GARANT Xpent. Le concept modulaire est vraiment efficace ! "
Des entreprises telles que Hermle, DMG Mori ou Alzmetall sont déjà impressionnées par l'étendu des plages de serrage, la symétrie et l'accessibilité ou le mouvement au centre. "Une accessibilité optimale, une flexibilité de serrage, une facilité d'utilisation et une rigidité extrême, tout cela a été un succès immédiat pour nous. Il s'agit actuellement du meilleur étau à 5 axes du marché." (M. Bozner, responsable du centre de technologie Alzmetall)
VIDEO PRODUIT
Nouvel étau 5 axes GARANT Xpent
Le nouvel étau 5 axes GARANT dispose d'alésages ZeroClamp et de rainures d'alignement dans le rail de base. La fixation s'effectue à l'aide de brides de serrage ou via le système de serrage à point zéro GARANT ZeroClamp.