Produits phares HOLEX

Technique d'usinage

Holex_Zerspanung_400x200.jpg

Solide et rentable :
Les outils de perçage et de fraisage Holex impressionnent par leurs résultats d‘usinage.

12 2340 Foret haute performance en carbure monobloc

  • Géométrie spéciale de la pointe pour un centrage ultra précis.
  • Code couleur pour une utilisation universelle.

Technique de serrage

Holex_Spanntechnik_400x200.jpg

Puissance et sécurité :
Les dispositifs de serrage Holex assurent un serrage rapide et sûr, quel que soit le matériau.

30 0520 Mandrin à pinces ER

  • Equilibrage G 6.3/12 000 min-1
  • Type AD

Métrologie

Holex-Messtechnik-400x200.jpg

Précision et rapidité :
Les outils de mesurage Holex permettent de prendre, sur le terrain, des mesures précises.

41 2811 Pied à coulisse numérique

  • Ecran large, à fort contraste.
  • Corps en métal, très solide.
  • Surfaces de mesures finement rodées et très précises.

Outillage manuel

Holex-Handwerkzeug-400x200.jpg

Fonctionnalité et robustesse :
Avec l'outillage manuel Holex, ce qui fait la différence c’est la robustesse et l’ergonomie.

63 0100 Assortiment de douilles

  • Coffret pratique, 43 pièces.
  • Acier au chrome vanadium.

Abrasif et outils de tronçonnage

Holex_Trenntechnik_400x200.jpg

Rigueur et précision :
Les outils d’abrasion et de tronçonnage Holex permettent de traiter les pièces avec une grande précision et une grande constance.

56 8465 Disque abrasif à lamelles

  • Toile abrasive fendue pour une abrasion douce.
  • Une bonne adaptabilité aux surfaces bombées.

Equipements d'atelier

Holex-Betriebseinrichtungen-400x200.jpg

Pratique et robuste :
Les équipements d’atelier Holex sont extrêmement solides et offrent des conditions de travail confortables et flexibles.

91 6452 Servante d’atelier

  • Construction robuste en tôle d’acier.
  • Verrouillage central.
  • Matériel de cloisonnement compris.