• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
GARANT Master Tap Gewindebohrer

Taraud universel

La gamme GARANT MasterTap associe une sécurité de process maximale avec une polyvalence optimale

Master tap

La gamme de tarauds GARANT Master Tap offre une sécurité et une efficacité de processus maximales pour votre production.

GARANT Master Tap - le talent complet pour le taraudage. Il combine la plus grande fiabilité des processus avec une universalité maximale. Qu'il s'agisse d'acier, d'acier inoxydable, d'aluminium ou de fonte, la géométrie spéciale garantit une formation optimale des copeaux. Cette universalité réduit le nombre d'outils nécéssaires en améliorant votre efficacité.

Le taraud haute performance GARANT Master Tap ALU a été spécialement développé pour l'aluminium et les alliages non ferreux et constitue aujourd'hui le premier choix en la matière.

Le nouveau GARANT Master Tap STEEL HT a été spécialement développé pour les aciers difficiles à usiner et les matériaux à haute résistance à la traction.

GARANT Master Tap INOX, un produit nouvellement développé, est un spécialiste des aciers inoxydables. Il offre une sécurité de processus absolue et une rentabilité optimale pour l'usinage de ce matériau particulièrement exigeant.

Apprenez à connaître la famille GARANT Master Tap


GARANT Master Tap Steel Logo

GARANT Master Tap STEEL HT - la solution aux problèmes des aciers à haute résistance

Le GARANT Master Tap STEEL HT convaint par ses revêtements optimisés, spécialement adaptés aux différentes exigences de l’usinage de trous borgnes et débouchants. La dernière génération du substrat HSS-E-PM se caractérise par une grande homogénéité dans la structure, ce qui permet d'obtenir une stabilité maximale de l'arête de coupe et une résistance à l'usure. La pointe en spirale spécialement conçue sur le taraud pour trous débouchants assure la stabilité pendant le processus de taraudage, même avec des forces de coupe élevées.

Des avantages qui convainquent :

  • Performances maximales.
  • Idéal pour les aciers à haute résistance.
  • Sûr.

Les caractéristiques exceptionnelles du GARANT Master Tap STEEL HT:

  1. Revêtement TIALN.: Haute résistance à la chaleur. Faible résistance au frottement.
  2. Filet de guidage optimisé : Sécurité de processus élevée grâce à la prévention du blocage des copeaux.
  3. Sans arêtes gênantes : possibilité de taraudage pratiquement jusqu’au fond de l’alésage.
  4. Substrat HSS-E-PM.: Stabilité des arêtes de coupe et résistance à l’usure élevées.
  5. Revêtement TiCN : Surface de revêtement très lisse. Réduction de la résistance de coupe dans le sens de la poussée
  6. Entrée Gun spéciale : Grande stabilité.


GARANT Master Tap INOX - le spécialiste

Élargissement de la gamme GARANT Master Tap.
Le nouveau GARANT Master Tap INOX a été spécialement développé pour l'usinage d'aciers inoxydables. Il offre une sécurité de processus absolue dans les aciers inoxydables VA particulièrement difficiles. La résistance à l'usure optimale du matériau de l'outil HSS-E-PM, sa microgéométrie innovante et la couche antifriction multicouche TiAlN à faible frottement garantissent la meilleure fiabilité et la meilleure performance possible du process.

Formation de copeaux TOP due à des arêtes de coupe optimisées.

  • TOP Évacuation des copeaux grâce à la géométrie spéciale de la flûte.
  • TOP Résistance à l'usure grâce au matériau d'outil HSS-E-PM de haute qualité.
  • TOP Efficacité due à la micro-géométrie particulière.
  • TOP Durée de vie des outils grâce au revêtement multicouche TiAlN le plus moderne.

Découvrez les caractéristiques exceptionnelles du GARANT Master Tap INOX:

  1. Géométrie de goujure optimisée : formation et évacuation des copeaux contrôlées.
  2. Micro-géométrie spéciale : paramètres dépendant de la hauteur de coupe affûté.
  3. Conception sans contours d'interférence : les filets peuvent être taraudés presque jusqu'au bout du trou.
  4. Revêtement multicouche TiALN : résistance à l'usure due à la surface extrêmement dure du revêtement et aux températures de coupe réduites grâce au frottement réduit.
  5. Matière HSS-E-PM : haute résistance à l'usure et rigidité optimale.
  6. Point de spirale optimisé : Forces de coupe réduites à l'entrée du taraud.
  7. Géométrie stable du dos de la dent : éviter les discontinuités de l'arête de coupe lors de l'inversion.

La gamme GARANT Master Tap INOX sur l'eShop:


GARANT Master Tap le talent universel

GARANT Master Tap couvre un large éventail de matière. Grâce à la combinaison unique d'un matériau d'outil de haute qualité, d'une géométrie innovante et de la dernière technologie de revêtement, le taraud offre des performances maximales dans une grande variété de matériaux, tout en offrant une sécurité et une efficacité de processus absolues.

Conçu pour des performances maximales dans le domaine du taraudage :

  1. Géométrie de dos de dent optimisée : garantit une utilisation sûre dans divers matériaux. Cisaille parfaitement le copeau et lisse la racine du copeau.
  2. Evacuation optimale des copeaux : grâce à la géométrie spéciale des goujures.
  3. Rodage d'arête précis : pour une formation optimale des copeaux dès le premier filet.
  4. Nouvelle géométrie de coupe : permet une utilisation dans un vaste éventail de matériaux.
  5. Revêtement ALTix innovant : pour un comportement d'usure optimal, réduit les forces d'usinage.
  6. Bague verte : pour une utilisation universelle.
  7. Nuance de coupe de haute qualité : en HSS-E-PM, structure homogène.

D'excellentes propriétés GARANT Master Tap:

1. Formation de copeaux
La géométrie innovante des goujures garantit une formation et une évacuation parfaites des copeaux, même avec des paramètres de coupe différents.

2. Concurrent

3. GARANT Master Tap:
Taraudage sûr sans copeaux enroulés ni emmêlés. La géométrie de dos de dent particulièrement stable garantit un cisaillement sûr de la racine du copeau.

Géométrie universelle

4. Garant MasterStap
La géométrie optimisée des goujures et un rodage d'arête précis garantissent la sécurité de process, même dans la fonte.

Résistance à l'usure

5. Usure des arêtes de coupe après 800 filetages - Concurrent

6. Usure des arêtes de coupe après 800 filetages - GARANT MasterTap

la nuance de coupe HSS-E-PM combinée au nouveau revêtement hautes performances ALTiX convainc par une longue durée de vie.

Précision

7. Garant MasterTap
Grâce à son filet de guidage spécial, le taraud GARANT MasterTap permet d'obtenir des résultats précis, même dans les alliages de cuivre ductiles et évite un désaxage lors du taraudage.

Surface

8. Concurrent

9. GARANT Master Tap
La structure de surface lisse du nouveau revêtement hautes performances permet d'atteindre des vitesses de coupe élevées dans les alliages d'aluminium de corroyage. Les coefficients de frottement réduits empêchent l'adhérence des matériaux et toute déformation du filet.

Plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des produits MASTERTAP

Contactez-nous

Vous souhaitez être conseillé ou commandé par nos experts ?
Nous attendons votre appel.

Vers le contact

Brochure

Pour plus d'informations sur le taraudage, consultez notre brochure en ligne brochure en ligne.

Conseils

Vous avez des questions ? N'hésitez pas à contacter nos experts spécialisés en outils coupants qui se feront un plaisir de répondre à toutes vos questions.

Commande directe

Sign in to your Account

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier