Taraud machine pour taraudage rigide HSS-E-PM Arros. int. / Type C TiAlN

Réf.: 132565
Remise
De  119,09 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
22 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: C
  • Queue: DIN 1835 B avec h6
  • Arrosage interne: oui

Description

Exécution:

Modèle robuste avec queue suivant DIN 1835-B. Géométrie spéciale pour utilisation sur des machines à broches synchronisées. Le taraud est guidé via l’axe synchrone de la machine.Un revêtement TiAlN spécial permet d’atteindre une durée de vie optimale. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %). Egalement idéal pour les fontes bainitiques (ADI).

Remarque(s):

Lorsqu'il est utilisé sur les axes synchrones, le mandrin de taraudage à changement rapide GARANT 338100338121 avec compensation de longueur minimale (MLA) garantit une sécurité d'usinage maximale.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Action Déstockage"