Foret long carbure monobloc GARANT Master Steel DEEP, queue cylindrique DIN 6535 HA 25×D TiAlN

Réf.: 123893
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
29 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Exécution: 25×D
  • Angle de pointe: 138
  • Queue: DIN 6535 HA avec h6
  • Arrosage interne: Oui, à 40 bars

Description

Exécution:

Excellente évacuation des copeaux grâce au pas d’hélice différentiel des goujures, bagues de guidage et listels supplémentaires pour des alésages d’une précision maximale. Sécurité de processus maximale grâce aux outils parfaitement adaptés les uns aux autres du système global. Perçage jusqu’à la profondeur maximale sans co-pilote. Stabilité de l’outil nettement accrue grâce à l’âme extrêmement renforcée. Des volumes de copeaux accrus et des durées de vie exceptionnelles garantissent un processus de perçage économique de haut niveau.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC. Pour les perçages profonds à partir de 20×D, il est indispensable d’effectuer un alésage pilote à la profondeur de perçage maximale à l’aide du foret pilote 122736. La réalisation d’un alésage pilote augmente la sécurité du processus. Le rapport L/D indiqué correspond à la profondeur de perçage minimale possible avec le foret long correspondant.

Produits adaptés

De la même série "Master Steel"
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
    ⌀ DC j6 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier