{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Série | Eco | |
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 11 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | SDJCR/L 2020K11 | |
Plaquette adaptée | DC.. 11T3.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 32 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269023 3 | |
Sous-plaquette | 269007 1 | |
Vis pour sous-plaquette | 269013 1 | |
Angle d'attaque κ | 93 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 260296 20/11 | |
EAN / GTIN | 4045197810014 |