{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Code ISO plaquette | CCMT 09T304 | |
Nuance | HB7015 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Application secondaire | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | SM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 50 m/min - 180 m/min | |
Vitesse de coupe vc Application secondaire | 80 m/min - 130 m/min | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260150 HB7015 |