• INFORMATION : Vendredi 29 mars 2024 est un jour férié en Allemagne, vos commandes seront prises en compte, toutefois aucune expédition de notre centre logistique basé à Nuremberg ne pourra avoir lieu durant cette journée.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Porte-molettes ECO universel 20 mm

Réf.: 290040 20
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Pour profil de moletage: RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sens de la coupe Gauche et droit
Pour profil de moletage RAA 2×AA; RGE30° BL/BR30°; RGE45° BL/BR45°
Largeur tige 20 mm
Hauteur tige 20 mm
pour diamètre de molette d1 20 mm
Pour largeur de molette b 8 mm
pour diamètre de perçage de molette d2 6 mm
Capacité 10 mm - 80 mm
Type de produit Porte-molettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 290040 20
Réf. fabricant 31000678

Description

Exécution:

Conception modulaire: utilisation universelle possible à droite comme à gauche.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange