{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Pour profil de moletage | RGE30° 2×AA; RGE45° BL/BR15° | |
Largeur tige | 12 mm | |
Hauteur tige | 12 mm | |
pour diamètre de molette d1 | 15 mm | |
Pour largeur de molette b | 4 mm | |
pour diamètre de perçage de molette d2 | 8 mm | |
Capacité | 3 mm - 50 mm | |
Douilles en carbure, anneaux, vis | 299920 4 | |
Type de produit | Porte-molettes |
Référence article | 290238 12 | |
Réf. fabricant | 31000682 |