Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 218544

      Fraises 3 tailles avec filet Largeur ap = 6 mm

      Marque: GARANT
      Changement d'outil PowerCard
      Aucun prix disponible

      Fraises 3 tailles avec filet Largeur ap = 6 mm

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

      Utilisation:

      Pour le rainurage et l’entaillage.
      Fond de rainure réalisable = 176° (non plan).

      Remarque(s):

      Fraise 3 tailles jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.
      Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674248 réf. TX15.

      Données techniques

      Jeu de vis pour plaquettes
      219950 (TX15 ; 2,2 Nm) 
      Arrosage interne
      non 
      Changement d'outil
      PowerCard 
      Code ISO plaquette
      SN.. 1203 
      Largeur ap
      6 mm