• INFO : Depuis le 1er août, toutes les commandes d’une valeur ≥ à 150 € sont franco de port.
Réf.: 218566

Fraises 3 tailles avec collerette Largeur ap 10 mm

Sur demande
Livrable
19 article(s) en stock
Prix
à partir de 
474,36 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Marque: GARANT
Changement d'outil: PowerCard

Informations

  • Changement d'outil: PowerCard

Descriptif produit

Exécution:

Fraises 3 tailles en acier spécial robuste pour une réduction des vibrations.

Utilisation:

Pour le rainurage et l’entaillage. Pour fond de rainure plan ou non.

Pièce(s) de rechange:

219983 (TX15; 2,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 2,2 avec l'embout 674248 réf. TX15.
Fraise 3 tailles jusqu'à ⌀ D = 200 mm disponible.

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l'eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d'articles

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix unitaire TTC

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier