{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Exécution | Bombe aérosol | |
Tête de pulvérisation | Smart Straw | |
Contenu | 0,4 l | |
Couleur | jaune clair | |
Point d'ébullition | -24 °C | |
Température d'auto-inflammation | 235 °C | |
Hydrosolubilité | soluble | |
Température de stockage | 15 °C - 35 °C | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS02: Flamme; SGH07 Attention | |
Classe de marchandise dangereuse | 2.1 | |
Numéro ONU | UN1950 | |
Type de produit | Huile de coupe / Huile de polissage |
Référence article | 084225 0,4 | |
EAN / GTIN | 2050001660800 | |
Réf. fabricant | 242084225400 |