• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.

Jointoyage 6GP48

Réf.: 088070
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
102 article(s) en stock

Description

Exécution:

Dans la technique de fabrication d’assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l’utilisation de la colle, toute la surface d’assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).
Type 6GP48. Produit résistant à la chaleur et à durcissement rapide pour la fixation des produits de jointoyage cylindriques. Permet la fixation des douilles de roulement cylindriques dans des blocs moteurs. Convient également à la fixation des roulements dans des fours thermiques.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable le matériau à usiner avec un nettoyant sans étiquetage 088004.

Produits adaptés

De la même série "GreenPlus"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Innovation produits"