Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Boulonneuse pneumatique compact 7732

Réf.: 079201 7732

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 7732
Plage de couples 138 Nm - 420 Nm
⌀ vissage maximal (8.8−12.9) M20
Vitesse de rotation max. 9 000 min-1
Profil d'entraînement du porte-outils Carré
Dimensions du porte-outils 1/2 pouce
Quantité maximale d'air absorbé 612 l/min
Raccord fileté NPT
Raccord pneumatique 1/4 pouce
Taille de tuyau recommandée (⌀ int.) 10 mm
Poids 1,3 kg
Niveau sonore 95 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 12,1 m/s2
Longueur 112 mm
Type de produit Visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079201 7732
Réf. fabricant 8941077321

Description

Exécution:

Mini boulonneuse compacte et puissante, avec carter en aluminium. Commande de réversibilité Side-2-Side pratique pour changement droite/gauche à l'aide du levier à 2 niveaux.
Couple de desserrage maximal de 610 Nm pour un poids de 1,3 kg et une longueur de seulement 112 mm. Mécanisme de percussion à marteau jumbo.