• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Il existe une alternative à ce produit

Tournevis pour Pozidriv, avec manche bimatière en Haptoprene 3

Réf.: 667693 3
Remise
12,65 €
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille empreinte cruciforme 3
Pour ⌀ vis 5,3 − 7,2 mm
Longueur lame 150 mm
Longueur totale 270 mm
Six pans pour prise de clé 13 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667693 3
EAN / GTIN 4045197923196

Description

Exécution:

Manche avec revêtement ergonomique, non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Grâce à la structure particulière de la surface, il est possible de transmettre des couples élevés, même avec les mains humides ou couvertes d'huile. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et non irritant pour la peau.
Avec section 6 pans pour prise de clé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Action Déstockage"