Exécution:
Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile. Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée, extrémité noire. A partir de la réf. TX30, avec six pans pour prise de clé.
Avantage(s):
Conviennent également aux vis avec tige de sécurité grâce à l’alésage dans le profil Torx®.
Contenu:
1 tournevis de chaque
625330: TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30