Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de tournevis hexagonaux, droits, avec manche 7

Réf.: 627456 7

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 7
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627456 7

Description

Exécution:

Manche avec revêtement en Haptoprene ergonomique et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile.
Lame en acier spécial au chrome-vanadium de dureté maximale mais particulièrement tenace. Surface nickelée et chromée.

Livraison:

1 tournevis hexagonal de chaque 627451: Réf. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange