Description:
En plus: Tailles spéciales 7 et 9 incluses. En plus: Grâce à sa forme compacte, l'étui Wiha Compact trouve parfaitement place dans n'importe quelle poche pour mètre pliant. Blade: Acier au chrome-vanadium, entièrement trempé, nickelé brillante. Pour les applications en mécanique ISO 2936K. Composition: 1x Clé mâle Six pans courte, nickelée brillante 1.5 mm (01144) 1x Clé mâle Six pans courte, nickelée brillante 2.0 mm (01145) 1x Clé mâle Six pans courte, nickelée brillante 2.5 mm (01146) 1x Clé mâle Six pans courte, nickelée brillante 3.0 mm (01147) 1x Clé mâle Six pans courte, nickelée brillante 4.0 mm (01149) 1x Clé mâle Six pans courte, nickelée brillante 5.0 mm (01151) 1x Clé mâle Six pans courte, nickelée brillante 6.0 mm (01153) 1x Clé mâle Six pans courte, nickelée brillante 7.0 mm (01154) 1x Clé mâle Six pans courte, nickelée brillante 8.0 mm (01155) 1x Clé mâle Six pans courte, nickelée brillante 9.0 mm (01156) 1x Clé mâle Six pans courte, nickelée brillante 10.0 mm (01157) 1x Etui Compact