Réf.: 726922 110
Remise
Ce produit ne sera plus réapprovisionné
Prix promotionnel valable jusqu'au 3 oct. 2021
Sur demande
Disponible immédiatement
26 article(s) en stock
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
Prix unitaire 19,10 €
13,30 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit
Marque: GARANT
Isolation électrique ZED/ESD
Taillants biseautés petit chanfrein PC
Il existe une alternative à ce produit

Descriptif produit

Exécution:

Pince coupante professionnelle avec coupe légèrement tranchante. Les deux parties de la pince sont assemblées avec précision grâce à des surfaces rectifiées et des alésages usinés avec soin pour garantir une coupe précise. Avec ressort d’ouverture et poignées ergonomiques pour un maniement sûr et aisé. Gaine antistatique. Convient aux applications ESD.

Matière(s):

En acier au carbone (C70), estampé avec précision et traité à chaud avec phosphatage sans réflexion.

Données techniques

Longueur totale 110 mm
Isolation électrique ZED/ESD
Taillants biseautés petit chanfrein PC
Longueur tête 10 mm
Largeur tête 10 mm
Capacité de coupe: fil de cuivre jusqu'à ⌀ 0,6 mm
Matériau Acier au carbone (C70)
Surface phosphaté anti-reflets
Type de produit Pince coupante

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Instructions d'utilisation

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier