Taraud machine GARANT Master Tap INOX HSS-E-PM Type C 6GX TiAlN

Réf.: 135737
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
118 article(s) en stock
  • Angle de flanc: 60
  • Norme de filetage: DIN 13
  • Entrée: C
  • Angle d'hélice: 45
  • Queue: Queue cylindrique avec h9

Description

Exécution:

Affûtage GUN.
Guide d’entrée avec une rainure de lubrification,
mais sans goujures. A utiliser avec une émulsion (min. 8 %).
Classe de tolérance ISO 3X/6GX. Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

Produits adaptés

De la même série "Master Tap"

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Action Déstockage"
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
    M Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier