Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 434776

      Palpeur inductif axial Jeu de 10 pièces

      Marque: Tesa Technology
      Indice de protection IP IP 65
      Etalonnage Prix sur demande
      Aucun prix disponible

      Palpeur inductif axial Jeu de 10 pièces

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      Palpeur de précision polyvalent.
      • Touche mobile précise à bille.
      • Grande précision de mesure grâce à l'amplification électronique du signal de mesure.
      • Tige de serrage ⌀ 8 mm, serrage possible sur toute la longueur.
      • Insensibles aux variations de température et aux forces latérales grâce aux roulements à billes.
      • Excellente protection électromagnétique.
      Les palpeurs TESA se caractérisent par une répétabilité, une durée de vie et une longévité excellentes.

      Utilisation:

      Utilisation universelle pour toutes les tâches de mesure très précises, particulièrement en atelier et en production.

      Livraison:

      Jeu de 10 palpeurs de mesure 434775.

      Accessoire(s):

      Touches de mesure, ressorts de pression.

      Données techniques

      Etalonnage
      Prix sur demande 
      Indice de protection IP
      IP 65