Exécution:
Matériau, précision et options, voir
430300;
430400. Les quatre surfaces angulaires étroites de 90° sont finement rodées au diamant suivant DIN 876. Perpendicularité suivant DIN 875.
Utilisation:
Pour le contrôle de perpendicularité dans le plan horizontal et vertical.
Livraison:
Avec emballage pour le transport.
Remarque(s):
Livraison port dû. Cadres de contrôle de forme carrée jusqu’à 1000 mm de long disponibles sur demande. Cadres de contrôle de forme rectangulaire jusqu’à 2000 mm de long disponibles sur demande.
Coffret en bois ou Flight Case sur demande moyennant supplément.