Exécution:
Supports de comparateurs magnétiques mécaniques avec blocage central. Les trois articulations sont serrées à l’aide d’une seule poignée tournante. Force de serrage réglable progressivement avec une stabilité élevée. Les articulations à rotule permettent un positionnement rapide et aisé. Base magnétique avec commutateur et semelle prismatique.
Support de comparateur universel avec réglage fin, pour tiges de serrage ⌀ 8 mm, ⌀ 6 mm, ⌀ 3/8 pouce et instruments de mesure avec support prismatique.
Exécution - image:
Réglage fin sur le support de comparateur