Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Jeu de forets à béton en carbure 5

Réf.: 786080 5
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Promotions et offres

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de forets 5
Type d'outils Carbure
Norme DIN 8039; ISO 5468
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 786080 5
Réf. fabricant 4932352333

Description

Exécution:

Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.
Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

Utilisation:

Principalement pour le forage de trous de chevilles avec des perforateurs dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.
Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l’acrylique et la céramique. Conviennent également pour le forage d’acier trempé.

Contenu:

Forets 786000: 1 de chaque réf. 4; 5; 6; 8; 10

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange