Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Riveteuse sans fil iBird® Pro 1

Réf.: 770517 1

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course de l'appareil 25 mm
Pour écrous aveugles tous matériaux ⌀ 6,4
Pour rivets aveugles acier ⌀ 4,8 mm
Pour écrous aveugles alu ⌀ 8 mm
Force de traction 15 000 N
Type de raccordement WiFi 2,4/5,0 GHz; Bluetooth
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 18 Ah
Tension de la batterie 2,1 V
Poids, batterie comprise 2 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770517 1
EAN / GTIN 4007081081801
Réf. fabricant 1567800

Description

Exécution:

iBird® Pro est un outil de pose sans fil connecté, qui permet de se connecter à des smartphones, à des tablettes ou au réseau informatique du client par WiFi ou Bluetooth via une application gratuite. L'application Gesipa® permet de bénéficier d'une gestion et d'une collecte centralisées de données pertinentes pour la production (par ex. totalisateur, compteur journalier, compteur de poses, compte à rebours, indication de remplissage et de service, instructions et historique d'entretien).
L'anneau de visualisation sur l'appareil permet de visualiser les processus de rivetage, et la couleur peut être personnalisée à l'aide de l'application.

Avantage(s):

  • Connexion conviviale de l'appareil à l'application par code QR.
  • Indication visuelle de l'état de fonctionnement via l'anneau de signalisation.
  • Accès aisé aux instructions d'utilisation, d'entretien et de réparation.
  • Contrôle de processus de rivetage, indications d'état et de service.

Livraison:

Avec batterie Li-Ion 770529 et chargeur 770528 réf. 2, dans un coffret en plastique. Nez 17/32; 17/36; 17/40; 17/45.

Remarque(s):

L'assistant de processus de pose en option aide l'utilisateur lors de la définition des paramètres du processus de pose et de l'évaluation des procédés de rivetage. Pour plus d'informations à ce sujet, voir le code art. 770518 réf. 1.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange