Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 075012

      Perceuse sans fil à une vitesse

      Marque: Fein
      Emballage Valise
      Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
      Aucun prix disponible

      Perceuse sans fil à une vitesse

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      • Carter d'engrenage métallique résistant avec ⌀ de collier de serrage 43 mm, cote d'encoignure de seulement 23 mm.
      • Ergonomie exceptionnelle avec poignée sensitive Fein pour une utilisation prolongée sans fatigue.

      • Perceuse sans fil avec grande précision de concentricité pour un travail précis.
      • Moteur EC sans charbons, sans entretien avec efficacité élevée et grande stabilité de la vitesse de rotation.
      • Mandrin rapide en acier Röhm avec verrouillage automatique, mors de serrage en carbure.

      Livraison:

      Avec mandrin à serrage rapide avec verrouillage, 1poignée supplémentaire. Version select sans batterie ni chargeur.

      Données techniques

      Emballage
      Valise 
      Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension
      Fein Type E 18 V