Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 075022 71050362

      Perceuse sans fil à deux vitesses 71050362

      Marque: Fein
      Emballage Valise
      Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V

      Perceuse sans fil à deux vitesses 71050362

      Disponible immédiatement
      Prix unitaire
      310,42 €
      + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
      Dont eco-participation (Mobilier et D3E) 0,42 €
      71050362

      Descriptif produit

      Exécution:

      Perceuse universelle sans fil à deux vitesses pour le perçage, lamage, taraudage et visage dans l'acier et l'acier inoxydable.
        Perceuse
      • sans fil à grande précision de concentricité pour un travail précis.
      • Moteur EC sans balais, sans entretien, à efficacité élevée et grande stabilité de la vitesse de rotation.
      • Ergonomie exceptionnelle avec poignée sensitive Fein pour une utilisation prolongée sans fatigue.
      • Carter d'engrenage métallique très résistant avec ⌀ de collier de serrage 43 mm, cote d'encoignure de seulement 23 mm.
      • Mandrin de serrage rapide en acier Röhm avec verrouillage de broche automatique, mors de serrage en carbure rapporté.
      • Version 0 sans batterie ni chargeur.

      Poignée supplémentaire crantée pour un maintien sûr (liaison mécanique).

      Livraison:

      Avec mandrin à serrage rapide avec verrouillage, 1 poignée supplémentaire.

      Remarque(s):

      Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir 073836 / 3838 et 073845 FE50.
      Forets hélicoïdaux adaptés, voir 114000 et suiv.

      Données techniques

      Emballage
      Valise 
      Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension
      Fein Type E 18 V 
      ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 2ème vitesse
      10 mm
      ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 1ère vitesse
      37 mm
      Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse
      0 min-1 - 1760 min-1
      Poids
      2,4 kg
      Capacité de serrage du mandrin
      1,5 mm - 13 mm
      Attachement pour mandrin porte-forets
      1/2″×20 UNF 
      ⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 2ème vitesse
      27 mm
      Tension de la batterie
      18 V
      Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse
      0 min-1 - 580 min-1
      ⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 1ère vitesse
      13 mm
      Vibrations maximales suivant EN
      < 2,5 m/s2
      Référence fabricant
      ABOP 13-2 SELECT 

      Accessoires et pièces de rechange

      • Batterie Li-Ion FE18 V Fein Ref.  073838 FE18
        L'article n'est plus disponible
      • Chargeur sans fil FE50 Fein Ref.  073845 FE50
        Disponible immédiatement
        40,58 €
        Dont eco-participation (Mobilier et D3E)
        0,08 €
      • Chargeur sans fil FE30 Fein Ref.  073845 FE30
        L'article n'est plus disponible