{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
Emballage | Valise combinable (HD=Heavy Duty) | |
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension | Milwaukee Type B 18 V | |
Référence fabricant | M18CAG115XPDB-502X | |
Nombre de batteries incluses | 2 | |
Type de batterie | Lithium-ion | |
Capacité de la batterie | 5 Ah | |
Tension de la batterie | 18 V | |
Plage de vitesses de rotation | 8 500 min-1 | |
⌀ disque max. | 115 mm | |
Prof. de tronçonnage max. | 28 mm | |
Poids | 2,7 kg | |
Vibrations maximales suivant EN | 2,1 m/s2 | |
Verrouillage anti-redémarrage | oui | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur batterie | |
Type de produit | Meuleuses d'angle |
Référence article | 077105 M18CAGXPDB | |
Réf. fabricant | 4933451543 |