• Chers clients, vous êtes concernés, En raison de travaux de maintenance, il se peut que l'utilisation de la navigation des produits soit limitée le 19.4. Les fonctions de recherche seront disponibles sans restriction.
Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Il existe une alternative à ce produit

Meuleuse d'angle Batterie 71200162

Réf.: 077106 71200162

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Système X-LOCK
Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Fein Type E 18 V
Référence fabricant CCG 18-115 BL SELECT
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Plage de vitesses de rotation 2 500 min-1 - 8 500 min-1
⌀ disque max. 115 mm
Prof. de tronçonnage max. 25 mm
Poids 2,7 kg
Vibrations maximales suivant EN 5 m/s2
Verrouillage anti-redémarrage oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 077106 71200162
Réf. fabricant 71200162000

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil 18 V Ah puissante et résistante à la poussière pour travaux de tronçonnage, meulage et ébavurage efficaces dans le domaine du montage.
  • Moteur EC sans balais, sans entretien avec ailettes de refroidissement innovantes pour une dissipation optimale de la chaleur, avec surveillance de la température.
  • Progression maximale grâce aux batteries Li-Ion FEIN HighPower. Eléments à courant fort fournissant une énergie durablement plus élevée et une intensité 75% plus élevée que les batteries Li-Ion.
  • Fonctionnement très silencieux et travail quasiment sans vibrations grâce au moteur autonome à paliers, découplé du carter et 4 amortisseurs de vibrations supplémentaires.
  • Protection optimale de l'utilisateur: Démarrage progressif, protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge, freins.
  • Composants électroniques du moteur séparés, avec protection contre la poussière dans la poignée.
  • Technologie FEIN SafetyCell. Protège la batterie et la machine de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.

Avantage(s):

  • Durée de vie maximale grâce à la nouvelle génération de moteurs sans charbons FEIN PowerDrive.
  • Protection du moteur contre les poussières céramiques et minérales agressives grâce à un carter moteur entièrement hermétique.
  • Idéal pour toutes les applications. Vitesses de rotation optimales, adaptées à de nombreux abrasifs et matériaux grâce à la présélection électronique progressive de la vitesse de rotation.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec capot de protection, écrou à serrage rapide sans outil, poignée antivibrations, clé, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries et chargeur adaptés, voir à partir du code art. 073832. Batterie 5,2 Ah recommandée.