Rayonnage de base lourd avec 2 échelles et plateaux 100 % extensibles Prof. utile 950 mm

Réf.: 993421
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 59,28 €
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles: 1 000
  • Charge admissible corps d'armoire intérieur: 4 000
  • Extraction des tiroirs (partielle/totale): 100
  • Extraction tiroir: Sécurité antibasculement
  • Réglage en hauteur au pas: 50

Description

Exécution:

Les cadres-supports en profilé C de 100 mm de large sont équipés de 3 ou 4 plateaux complètement extensibles. Perforations d’accrochage au pas de 50 mm.

Coloris:

Cadre, paroi arrière gris clair RAL 7035. Plateaux extensibles anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • A des fins de sécurité, le rayonnage avec la plaque d’assise doit être ancré au sol à l’aide d’un matériel de fixation approprié.
  • Les rayonnages peuvent être équipés des parois latérales 993260; 993270, des jeux de portes battantes 993321; 993331 et de volets roulants électriques 993310993316.
  • En cas d’utilisation maximale d’un rayonnage de base + 1 rayonnage d’appoint, les charges au sol suivantes sont calculées: charge ponctuelle 2500 kg, pression de surface 10 kg/cm2, charge de surface par m2 3290 kg/m2.
  • Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.