Réf.: 990463

Rayonnage à tablettes d'appoint Profondeur 500 mm

Marque: SSI SCHÄFER
Réglage en hauteur au pas 53
Matière galvanisé
Type de montage Rayonnage emboîtable
Epaisseur de la tablette 40
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
à partir de 
106,72 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco contribution en Sus (Mobilier et D3E) 2,79 €
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Exécution:

Rayonnage emboîtable à tablettes disponible en deux largeurs: 994 mm et 1282 mm. Complètement galvanisé avec 5 tablettes réglables au pas de 53 mm. Profilés et planchers soudés. Montage sans outil, aisément extensible. Les supports de rayonnage divisés permettent d’optimiser le transport.
Charge par travée: 1900 kg par travée.

Remarque(s):

  • Fixations au sol et murales non fournies.
  • Utilisables d'un seul côté uniquement, en raison du croisillon de renfort.
  • La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 595 mm.
  • Livraison sans montage.
  • Optimisés pour le transport - Expédition dans 2 colis postaux, pas d'envoi sur palettes.

Données techniques

Epaisseur de la tablette
40 mm
Réglage en hauteur au pas
53 mm
Type de montage
Rayonnage emboîtable
Matière
galvanisé
Type de produit
Rayonnages à tablettes

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Notice d‘utilisation

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier