Armoire de sécurité Q-Pegasus modèle 90

Réf.: 981015
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 34,45 €
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock
  • Réglage en hauteur au pas: 32
  • Couleurs disponibles: Corps RAL 7016, façades RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Résistance au feu: 90

Description

Exécution:

Corps d'armoire en tôle d'acier avec système de blocage de porte intégré, corps intérieur avec surface résistant aux produits chimiques.
  • Logement de tablettes au pas de 32 mm.
  • Bac de rétention au sol (suivant StawaR).
  • Avec raccord d'air sortant (NW 75).
  • Avec système de blocage de porte.
  • Verrouillable à l'aide d'un demi-cylindre profilé, intégrable dans une serrure de maison. Pas compatible avec le système de fermeture Hoffmann.
  • Avec 4 éléments d'ajustement pour compenser de légères inégalités du sol.

Avec AGT (moteur de porte à couplage asynchrone), TSA (système de fermeture de porte automatique) avec signal optique et acoustique avant la fermeture automatique des portes.

Utilisation:

Stockage conforme de produits dangereux inflammables dans des locaux de travail.

Norme:

DIN EN 14470-1, essai de type (testé en chambre d’incendie), résistance de 90 minutes au feu.

Livraison:

Armoire avec 3 tablettes, une plaque en tôle perforée et un bac de rétention au sol, revêtement en plastique et cache-socle, 1 carnet de service.

Coloris:

Corps d’armoire en gris anthracite RAL 7016. Portes en bleu signal RAL 5005.

Remarque(s):

Les armoires de sécurité doivent faire l’objet, à intervalles réguliers (tous les ans), d’un entretien approprié et d’une vérification de leur bon fonctionnement par une personne compétente.

Conseillers produits et services

Plus de produits de l’offre spéciale "Sécurité opérationnelle 2024"