Dispositif de déplacement vertical pour étau 967000

Réf.: 967500
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
62 article(s) en stock

Description

Exécution:

Construction en acier / pièce matricée robuste et très résistante. Très faibles vibrations et guidage précis grâce aux composants usinés CNC. Serrage très puissant grâce au dispositif de serrage spécial. Un ressort à gaz comprimé intégré garantit un équilibrage du poids lors du réglage en hauteur de l’étau. Blocage dans n’importe quelle position au moyen d’un levier de serrage de sécurité.

Avantage(s):

L’étau peut pivoter à 360° en association avec le dispositif de déplacement vertical sans base pivotante supplémentaire pour amener une pièce dans la position de travail la plus favorable. L’écart de sécurité requis par la norme DIN 31001, partie 1 (25 mm) est ainsi respecté pour tous les mouvements d’oscillation et de déplacement en hauteur.

Utilisation:

Pour adapter au centimètre près l’étau à la hauteur de travail idéale (particulièrement important pour les ateliers d’apprentissage et de formation).

Adapté(s) pour:

Etaux parallèles GARANT 967000.

Livraison:

Vis de fixation incluses pour montage sur établi.

Coloris:

Gris argenté.

Remarque(s):

Dispositif de déplacement vertical également pour étaux originaux LEINEN (pas pour LEINEN-JUNIOR 967060).