Jeu de tournevis pour vis à fente, avec manche Kraftform

Réf.: 660110
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
64 article(s) en stock

Description

Exécution:

Tournevis robuste, universel, avec lame conique (extrémité) et embout 6 pans pour prise de clé.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier spécial avec résistance particulière et dureté élevée; extrémité revêtue diamant. Lame profilée 6 pans à partir de la réf. 5,5 pour prise de clé, surface chromée matte.

Avantage(s):

  • Résistance à l’usure maximale et forces d’éjection réduites grâce au revêtement diamant.
  • Travail rapide et ergonomique grâce au manche Kraftform.
  • Importante transmission de force grâce aux zones souples intégrées.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille sur le capuchon.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.