Clé dynamométrique avec affichage numérique

Réf.: 656650
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
40 article(s) en stock

Description

Exécution:

Clé dynamométrique à un bras pratique et très compacte, à déclenchement automatique. Réglage via afficheur numérique (écran OLED avec indication de l'état des piles, rechargeable via un câble mini-USB). La touche multifonction permet de modifier aisément l'unité de mesure. Très grande répétabilité, en raison de l'utilisation exclusive de matériaux de haute qualité et spécialement traités et striés / choix de pièces d'usure comme les ressorts de pression.
Un «effet clic» sensitif et sonore garantit un réglage précis et particulièrement aisé du couple désiré.
  • Cliquet robuste, réversible.
  • Tube d'acier robuste et résistant (trempé et chromé dur), de forme compacte.
  • Ecran OLED avec affichage de la valeur, état des piles et unité de mesure.
  • Mini-port USB pour recharger les piles de l'écran.
  • Poignée ergonomique. Le collet empêche le glissement. Scellé pour une protection contre la poussière et les liquides.
  • Indication de déverrouillage du mécanisme de réglage bien visible à partir de n'importe quelle position.

Unités de mesure: Nm, lbfft, lbfin, kgf·cm.

Fonctionnement:

La clé émet un «signal» (clairement sensitif et sonore), puis se réarme immédiatement.

Utilisation:

Pour séries moyennes à grandes.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Livraison:

Câble de charge mini-USB pour écran OLED.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.