Jeu de clés à fourches / clés à œil à cliquet JOKER 6000

Réf.: 614880
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable
196 article(s) en stock

Description

Exécution:

Forgées par estampage. Côté œil avec robuste cliquet de précision de fonctionnement libre (80 dents) avec angle d’ajustement particulièrement petit de 4,5°.
Le côté fourche avec profil 12 pans et plaque métallique trempée interchangeable remplit une fonction de blocage et sert de butée d’extrémité, empêche tout glissement et présente un petit angle de reprise.

Matière(s):

Acier au chrome-molybdène, chromé mat.