Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 625161 8

      Jeu de 8 tournevis avec poignée transversale en Haptoprene®, pour Torx®, dans un support en tôle Easyfix 8

      Marque: GARANT

      Jeu de 8 tournevis avec poignée transversale en Haptoprene®, pour To...

      Disponible immédiatement
      Prix unitaire
      73,70 €
      + TVA en vigueur Prix et frais de livraison
      8

      Descriptif produit

      Exécution:

      Poignée transversale de forme ergonomique avec surface en Santoprene® ergonomique et un corps en plastique antichocs. Lame en acier spécial au chrome-vanadium. Surface chromée, extrémité noire. Réf. TX20 - TX40 avec entraînement latéral.

      Content table use:

      1 tournevis de chaque 625150: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40

      Remarque(s):

      Les supports Easyfix peuvent aussi être utilisés de manière flexible dans des panneaux perforés GARANT et des échelles GARANT avec des logements Easyfix.

      Données techniques

      Nombre de tournevis

      Accessoires et pièces de rechange