Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 307037

      Mandrin pour fraises à queue filetée Antivibratoire, forme conique HSK-A 63

      Marque: GARANT
      Méthode d'usinage UGV
      Forme A
      Vibration Amortissement
      Précision de concentricité ≤ 3
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min<sup>-1</sup>
      Norme de porte-outils DIN 69893
      Norme de porte-outils ISO 12164-1
      Aucun prix disponible

      Mandrin pour fraises à queue filetée Antivibratoire, forme conique H...

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      Avec alésage Balluffchip. Forme conique. Exécution anti-vibratoire.

      Utilisation:

      Pour fraises à queue filetée.

      Accessoire(s):

      Rallonge 301342, réducteur 301344, conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890.

      Remarque(s):

      Mandrins Densimet ou rallonges en carbure monobloc pour fraises à queue filetée,
      voir codes art. 301343 − 1356 et 301361 − 1368.

      Données techniques

      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation
      G 2,5 à 25 000 min-1 
      Forme
      Support
      HSK-A 63 
      Vibration
      Amortissement 
      Norme de porte-outils
      ISO 12164-1 ; DIN 69893 
      Précision de concentricité
      ≤ 3 µm
      Méthode d'usinage
      UGV