{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
⌀ mandrin d1 | 16 mm | |
Support | SA 40 A = 200 | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 6,3 à 8 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Vibration | Amorti | |
⌀ ext. D | 50 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 17 mm | |
L2 | 155 mm | |
Poids | 2,7 kg | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 301133 16 |