• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
Réf.: 301133

Mandrin porte-fraises conique SA 40 A = 200

Marque: GARANT
Forme A
Précision de concentricité ≤ 6
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8 000 min<sup>-1</sup>
Méthode d'usinage HPC
Norme DIN 6357
Vibration Amorti
Norme de porte-outils ISO 7388-1

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
9 article(s) en stock
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
à partir de 
326,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Exécution:

  • Queue conique, tenon d'entraînement et surfaces de contact rectifiées.
  • Avec alésage Balluffchip.
  • Surface d'appui de collerette agrandie.
  • Exécution anti-vibratoire.

Exécution anti-vibratoire.

Avantage(s):

Tendance aux vibrations nettement réduite! Forte augmentation de l’avance!

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d’entraînement.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Autres tailles sur demande.

Données techniques

Support
SA 40 A = 200
Norme
DIN 6357
Norme de porte-outils
ISO 7388-1
Forme
A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation
G 6,3 à 8 000 min-1
Précision de concentricité
≤ 6 µm
Méthode d'usinage
HPC
Vibration
Amorti
Type de produit
Mandrins porte-fraises

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Notice d‘utilisation

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier