Réf.: 304336

Mandrin porte-fraises Weldon avec arrosage HSK-A 63 A = 160

Marque: GARANT
Norme de porte-outils ISO 12164-1
Forme A
Norme de porte-outils DIN 69882-4
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min<sup>-1</sup>
Méthode d'usinage UGV
Précision de concentricité ≤ 3
Norme de porte-outils DIN 69893
Arrosage Obturable
Méthode d'usinage HPC

Toutes les informations produit :

Sur demande
Disponible immédiatement
26 article(s) en stock
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
à partir de 
179,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Ajouter à la liste d'articles Partager le produit

Descriptif produit

Exécution:

  • Avec alésage Balluffchip.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

GARANT: Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
Avec arrosage et filetages obturables.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890.

Remarque(s):

HSK 40 et 50, types A et E livrables usine.

Données techniques

Support
HSK-A 63 A = 160
Norme de porte-outils
ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
Forme
A
Arrosage
Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation
G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité
≤ 3 µm
Méthode d'usinage
UGV; HPC
Type de produit
Mandrins porte-fraises Weldon

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Notice d‘utilisation

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Partager ce produit

ou copier ce lien

Dans le panier

Vers le panier
Vers le panier