Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 308508

      Mandrin porte-fraises Weldon PSC 63 A = 130

      Marque: GARANT
      Précision de concentricité ≤ 3
      Méthode d'usinage UGV
      Arrosage interne Oui
      Méthode d'usinage HPC
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min<sup>-1</sup>
      Norme de porte-outils ISO 26623-2
      Aucun prix disponible

      Mandrin porte-fraises Weldon PSC 63 A = 130

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      • Avec alésage Balluffchip.
      • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
      • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

      Utilisation:

      Pour le serrage d’outils avec méplat suivant DIN 1835 type B et DIN 6535 type HB.

      Accessoire(s):

      Conduit d'arrosage 309885, clé à douilles 309893.

      Remarque(s):

      Réducteurs appropriés de PSC 63 à PSC 40 ou PSC 50: 318892.
      Douilles de réduction appropriées de SK 40 ou HSK 63 à PSC 40 ou PSC 50: 301275 et 306975.
      Douilles de réduction appropriées de SK 50 ou HSK 100 à PSC 63 ou PSC 80: 301276 et 306976.
      Rallonges appropriées sous 318894, 318895 et 318896.

      Données techniques

      Support
      PSC 63 A = 130 
      Précision de concentricité
      ≤ 3 µm
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation
      G 2,5 à 25 000 min-1 
      Méthode d'usinage
      UGV ; HPC 
      Norme de porte-outils
      ISO 26623-2 
      Arrosage interne
      Oui