Réf.: 308551

Mandrin porte-fraise avec arrosage PSC 80 court

Marque: GARANT
Arrosage Obturable
Norme de porte-outils ISO 26623-2
Précision de concentricité ≤ 6
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min<sup>-1</sup>
Méthode d'usinage HPC

Mandrin porte-fraise avec arrosage PSC 80 court

Prix unitaire
à partir de  342,00 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Descriptif produit

Exécution:

  • Avec alésage Balluffchip.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises avec rainure transversale.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage et clé à douilles, voir 309885 / 9893.
Clé spéciale 309840, vis de serrage de la fraise 309860.

Données techniques

Support
PSC 80 court
Arrosage
Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation
G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité
≤ 6 µm
Méthode d'usinage
HPC
loading spinner image
loading spinner image