Hoffmann Group Home
  • 500 000 articles
  • Livraison en 48h
  • Qualité de livraison certifiée TÜV
      • Menu
      Réf.: 306566

      Mandrin porte-fraise avec arrosage HSK-A 63 A = 130

      Marque: GARANT
      Méthode d'usinage HPC
      Précision de concentricité ≤ 6
      Arrosage Non obturable
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min<sup>-1</sup>
      Forme A
      Norme de porte-outils ISO 12164-1
      Norme de porte-outils DIN 69882-3
      Norme de porte-outils DIN 69893
      Aucun prix disponible

      Mandrin porte-fraise avec arrosage HSK-A 63 A = 130

      Disponible immédiatement

      Descriptif produit

      Exécution:

      • A partir de l'arbre ⌀ 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
      • Avec alésage Balluffchip.
      • Surface de contact agrandie.
      • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

      Avec arrosage.

      Utilisation:

      Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquettes avec alésage.

      Livraison:

      Avec vis de serrage de fraise.

      Accessoire(s):

      Conduit d'arrosage 309880, clé pour conduit d'arrosage 309890, clé spéciale 309840.

      Données techniques

      Support
      HSK-A 63 A = 130 
      Méthode d'usinage
      HPC 
      Forme
      Précision de concentricité
      ≤ 6 µm
      Norme de porte-outils
      ISO 12164-1 ; DIN 69882-3 ; DIN 69893 
      Arrosage
      Non obturable 
      Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation
      G 2,5 à 25 000 min-1